• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 C TORX® HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05004211001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004211001
EAN / GTIN 4013288185464
Herstellernummer 05004211001
L-Nummer L60020 4084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

Vorteil:

  • Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
  • Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8767 C TORX® HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 6-teilig; 6x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb