• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 5, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05004185001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004185001
EAN / GTIN 4013288221162
Herstellernummer 05004185001
L-Nummer L60020 4804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.
  • Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel.
  • Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links).
  • Inklusive 7 Edelstahl-Bits, davon 6 in einem Magazin im Handgriff und 1 im Bithalter.
  • Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Stubby-Form mit Magazin für Arbeiten in engen Bauräumen inkl. 7 Edelstahl- Bits
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 5, 7-teilig; 2x 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 1x 3851/1 TS Bits, Edelstahl: PH 1 x 25 mm; 4x 3840/1 TS Bits, Edelstahl: 5x25 mm, 4x25 mm, 3x25 mm, 2,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb