• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05004180001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
maximales Drehmoment 25 cNm
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004180001
EAN / GTIN 4013288207685
Herstellernummer 05004180001
L-Nummer L60020 3886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das 16-teilige Set vom Schraubwerkzeugspezialist Wera löst die wichtigsten Schraubprobleme rund ums Fahrrad bei zuverlässiger Kontrolle der aufgebrachten Drehmomente zum Schutz der sensiblen Bauteile.
  • Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
  • Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
  • Der Drehmomentschlüssel ist extrem platzsparend, ergänzt um, zum Drehmomentbereich passenden und auf die gängigsten Schraubverbindungen bei Fahrrädern angepassten, Zubehör, in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt.
  • Enthalten sind: Click-Torque A 5, 1/4″, 2,525 Nm, 4 Nüsse mit 1/4″ Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant-Bitnüsse und 4 TORX® Bitnüsse.
  • Nüsse und Bitnüsse mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben, ohne dass die Schraube vom Werkzeug fällt.
  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Bitnüsse mit allen Vorteilen der Wera Bit-Technologie wie z.
  • B.
  • Passgenauigkeit, Verschleißfestigkeit und Rundlaufeigenschaften.

Vorteil:

  • 16-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen mit Drehmomentkontrolle inklusive Wera Click-Torque Schlüssel A 5 (2,5-25 Nm)
  • Nüsse und Bitnüsse für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
  • Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Lieferumfang:

  • Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-teilig; 1x Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm; 4x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 4x 8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 7x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb