• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 7, 27-teilig

Artikel-Nr.: 05004175001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004175001
EAN / GTIN 4013288220608
Herstellernummer 05004175001
L-Nummer L60020 4755

Beschreibung

Beschreibung:

  • 27-teiliges 3/8″ Knarren-Set für typische Fahrradanwendungen mit umfangreichem Zubehör: 1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • , 1 Zyklop-Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Bit-Adaptor, 1 Verbindungsteil 3/8″ Außenvierkant auf 1/2″ Außenvierkant, 10 Bits, zähhart für den universellen Einsatz.
  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum dank der textiler Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Vorteil:

  • 27-teiliges 3/8″ Knarrenset inkl. feinverzahnter Zyklop Speed Knarre mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung
  • Kleiner Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten auf wenig Raum
  • Lange Bitnüsse mit extra schlanker, zylindrischer Profilzone für tiefliegende Verschraubungen (z. B. für Tretlager oder Vorbau-Gabel-Klemmung)
  • 8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz Gr. 15 für die Verwendung bei Hutmutter-Verschraubungen
  • Nüsse und Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 7, 27-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm; 1x 8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 15 x 64 mm; 2x 8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich: 8x100 mm, 10x100 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 781 B 3/8″-Verbindungsteile: 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8″; 4x 840/4 Z Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb