• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 6, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05004174001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004174001
EAN / GTIN 4013288220592
Herstellernummer 05004174001
L-Nummer L60020 4807

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10-teiliges Quergriff-Schraubendreher Set für Anwendungen am Fahrrad: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halt der TORX®- und Innensechskant-Schrauben (ab Größe 3) auf dem Werkzeug.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels.
  • Inklusive Metall-Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung in der Werkstatt.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 6, 10-teilig; 1x 454 Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus: 2,5 x 100 mm; 6x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 3x 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 10x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x200 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb