• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 1, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05004170001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004170001
EAN / GTIN 4013288207623
Herstellernummer 05004170001
L-Nummer L60020 3899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fahrrad-Werkstätten und Radler aus Leidenschaft lieben das Schrauben am Fahrrad.
  • Der Schraubwerkzeugspezialist Wera bietet mit dem Bicycle Set 1 ein Werkzeugsortiment, das dank kompakter und designorientierter textiler Falttasche sehr mobil ist und die gängigsten Schraubfälle am Fahrrad lösen kann.
  • Die robuste Tasche enthält die Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 und 10 Bits mit allen Vorteilen der Wera-Bit-Technologie, speziell auf die gängigsten Fahrradverschraubungen angepasst.
  • Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

Vorteil:

  • Kompaktes 14-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz
  • Praktisches Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen
  • Werkzeuge für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
  • Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Falttasche
  • Satz inklusive Mini-Bit-Ratsche, Verlängerung und zwei Reifenhebern mit Zusatzfunktionen

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 1, 14-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3899/4/1 Universalhalter, Edelstahl: 1/4″ x 100 mm; 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm; 2x 867/1 TORX® Bits: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 7x 840/1 Z Bits: 2,5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 9502 Reifenheber mit Bit-Aufnahme: 105 mm; 1x 9503 Reifenheber mit Ventilausdreher: 105 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm