• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2″-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Artikel-Nr.: 05004080001
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004080001
EAN / GTIN 4013288173966
Herstellernummer 05004080001
L-Nummer L60020 3556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
  • Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2″-Antrieb, zöllig, 28-teilig; 1x 8003 C Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2″-Antrieb: 1/2″ x 281 mm; 10x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 8x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 7/32″x30 mm, 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb