• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 29-teilig

Artikel-Nr.: 05004049001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004049001
EAN / GTIN 4013288173980
Herstellernummer 05004049001
L-Nummer L60020 3448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
  • Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 29-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb