• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SA 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4″-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Artikel-Nr.: 05004020001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004020001
EAN / GTIN 4013288173904
Herstellernummer 05004020001
L-Nummer L60020 3145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
  • Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4″-Antrieb, zöllig, 28-teilig; 1x 8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb