• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4″-Antrieb, zöllig, 28-teilig

Artikel-Nr.: 05004019001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004019001
    EAN / GTIN 4013288173843
    Herstellernummer 05004019001
    L-Nummer L60020 3449

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
    • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
    • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
    • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
    • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
    • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
    • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
    • Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
    • Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4″-Antrieb, zöllig, 28-teilig; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z Bits: 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb