• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt C 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/2″-Antrieb, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05003996001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Herstellernummer 05003996001
L-Nummer L60020 3902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Bitnüssen auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Besonders kurze, stabile Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie.
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 6-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt ½″
  • Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt C 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/2″-Antrieb, 6-teilig; 6x 8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt: 45 x 275 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb