• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt C 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/2″-Antrieb, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05003995001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003995001
EAN / GTIN 4013288204400
Herstellernummer 05003995001
L-Nummer L60020 4095

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 7-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/2″
  • Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt C 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/2″-Antrieb, 7-teilig; 6x 8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x Mutterentnahme-Werkzeug: 14 x 43 mm; 1x Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt: 45 x 275 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb