• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05003973001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003973001
EAN / GTIN 4013288194978
Herstellernummer 05003973001
L-Nummer L60020 3800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8″
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x Belt B (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 45 x 310 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb