• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, TX 40 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05003834001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003834001
    EAN / GTIN 4013288183354
    Herstellernummer 05003834001
    L-Nummer L60020 4055

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bit-Nuss mit 1/2″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
    • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
    • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt

    Lieferumfang:

    • 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, TX 40 x 60 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb