• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, metrisch, 13-teilig

Artikel-Nr.: 05003785001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003785001
EAN / GTIN 4013288195081
Herstellernummer 05003785001
L-Nummer L60020 3823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
  • Rückholwinkel von nur 5 Grad
  • Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, metrisch, 13-teilig; 1x 8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 222 mm; 9x 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb mit Haltefunktion: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x Mutterentnahme-Werkzeug: 14 x 43 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb