• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, 12 x 37 mm

Artikel-Nr.: 05003732001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003732001
EAN / GTIN 4013288180971
Herstellernummer 05003732001
L-Nummer L60020 3517

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Lieferumfang:

  • 8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, 12 x 37 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb