• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb mit Haltefunktion, 11 x 23 mm

Artikel-Nr.: 05003726001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003726001
EAN / GTIN 4013288185723
Herstellernummer 05003726001
L-Nummer L60020 4384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Lieferumfang:

  • 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb mit Haltefunktion, 11 x 23 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb