• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm

Artikel-Nr.: 05003660001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003660001
EAN / GTIN 4013288179616
Herstellernummer 05003660001
L-Nummer L60020 3579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme der Wera Zyklop Spezialnüsse.
  • Kombiniert filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit.
  • Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen.
  • Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommt der Zyklop Mini 2 zum Einsatz.

Vorteil:

  • Direkte Aufnahme von Zyklop Spezialnüssen
  • Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung
  • Ideal für besonders enge Einbausituationen

Lieferumfang:

  • 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb