• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, metrisch, 37-teilig

Artikel-Nr.: 05003645001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003645001
EAN / GTIN 4013288121189
Herstellernummer 05003645001
L-Nummer L60020 1940

Beschreibung

Beschreibung:

  • 37-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/2″-Antrieb.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
  • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
  • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
  • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
  • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
  • Für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • Mit 17 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Der Zyklop Speed ist ein echter Schnelldreher
  • Vereint 5 Knarrentypen
  • 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, metrisch, 37-teilig; 1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2″-Antrieb: 1/2″ x 277 mm; 17x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 1x 8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 851/2 Z Bits: PH 3 x 32 mm; 1x 855/2 Z Bits: PZ 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z TORX® Bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb