• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 9/16″ x 37 mm

Artikel-Nr.: 05003621001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003621001
    EAN / GTIN 4013288120830
    Herstellernummer 05003621001
    L-Nummer L60020 4059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
    • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
    • Mit Kugelfangrille.
    • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
    • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

    Vorteil:

    • 1/2″ Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
    • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
    • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
    • Mit Kugelfangrille
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 9/16″ x 37 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb