• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 38-teilig

Artikel-Nr.: 05003596001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003596001
EAN / GTIN 4013288121165
Herstellernummer 05003596001
L-Nummer L60020 3010

Beschreibung

Beschreibung:

  • 38-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 3/8″-Antrieb.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
  • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
  • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
  • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
  • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
  • Für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • Mit 12 zölligen Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 19 Bits.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
  • Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 38-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 12x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm, 13/16″x30 mm, 7/8″x30 mm; 1x 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 1x 800/1 Z Bits: 1 x 5,5 x 25 mm; 7x 840/1 Z Bits: 9/64″x25 mm, 5/64″x25 mm, 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb