• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, metrisch, 43-teilig

Artikel-Nr.: 05003594001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003594001
EAN / GTIN 4013288121141
Herstellernummer 05003594001
L-Nummer L60020 1931

Beschreibung

Beschreibung:

  • 43-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 3/8″-Antrieb.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
  • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
  • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
  • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
  • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
  • Für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • Mit 18 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 18 Bits.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
  • Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, metrisch, 43-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 18x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 800/1 Z Bits: 1 x 5,5 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb