• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8796 SB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″, 3/8″ x 125 mm

Artikel-Nr.: 05003591001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003591001
EAN / GTIN 4013288121318
Herstellernummer 05003591001
L-Nummer L60020 1932

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Zyklop Verlängerung mit flexible-lock: Mit aktiviertem System können die Steckschlüsseleinsätze dauerhaft gesichert werden, ungewollter Verlust wird vermieden.
  • Ist das System deaktiviert, können die Nüsse blitzschnell aufgesteckt und gewechselt werden.
  • Mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern.

Vorteil:

  • 3/8″ Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz
  • Für 3/8″ Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
  • Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
  • Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8796 SB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″, 3/8″ x 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb