• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 11/16″ x 30 mm

Artikel-Nr.: 05003577001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003577001
EAN / GTIN 4013288120571
Herstellernummer 05003577001
L-Nummer L60020 3439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 3/8″ Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 11/16″ x 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb