• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05003475001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003475001
    EAN / GTIN 4013288217691
    Herstellernummer 05003475001
    L-Nummer L60020 4724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
    • 1 Handhalter 817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten.
    • In robuster Gürteltasche.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

    Vorteil:

    • Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
    • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
    • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
    • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
    • In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6 x 3,5 x 154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb