• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05003470001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003470001
EAN / GTIN 4013288106582
Herstellernummer 05003470001
L-Nummer L60020 1735

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 VDE-Wechselklingen mit Handhalter 817 VDE Kraftform in robuster Gürteltasche.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1
  • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
  • In robuster Falttasche
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1, 7-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb