• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 9 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05003430001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003430001
EAN / GTIN 4013288104243
Herstellernummer 05003430001
L-Nummer L60020 1556

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 9 x 154 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb