• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, TX 20 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003391001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003391001
EAN / GTIN 4013288219619
Herstellernummer 05003391001
L-Nummer L60020 4684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige TORX® Bitnuss mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium sorgt für Härte und Festigkeit

Lieferumfang:

  • 8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, TX 20 x 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb