• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, TX 10 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003390001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003390001
EAN / GTIN 4013288219602
Herstellernummer 05003390001
L-Nummer L60020 4823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige TORX® Bitnuss mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium sorgt für Härte und Festigkeit

Lieferumfang:

  • 8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, TX 10 x 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb