• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 1/4″ x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003388001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003388001
EAN / GTIN 4013288189912
Herstellernummer 05003388001
L-Nummer L60020 4412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss mit 1/4″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 1/4″ x 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb