• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion, 4-teilig

Artikel-Nr.: 05003375001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003375001
EAN / GTIN 4013288191014
Herstellernummer 05003375001
L-Nummer L60020 3840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

Vorteil:

  • Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
  • Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung

Lieferumfang:

  • 8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion, 4-teilig; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 25x100 mm, TX 27x100 mm, TX 30x100 mm, TX 40x100 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb