• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, PZ 1 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003353001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003353001
EAN / GTIN 4013288187284
Herstellernummer 05003353001
L-Nummer L60020 4258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss mit 1/4″ Antrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, PZ 1 x 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb