• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, PH 3 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003352001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003352001
    EAN / GTIN 4013288187277
    Herstellernummer 05003352001
    L-Nummer L60020 4388

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bitnuss mit 1/4″ Antrieb.
    • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt

    Lieferumfang:

    • 8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, PH 3 x 28 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb