• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, für Innensechskantschrauben, 2 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003330001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003330001
EAN / GTIN 4013288187154
Herstellernummer 05003330001
L-Nummer L60020 3684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss mit 1/4″ Antrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, für Innensechskantschrauben, 2 x 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb