• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, 0,8 x 5,5 x 28 mm

Artikel-Nr.: 05003320001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003320001
    EAN / GTIN 4013288187314
    Herstellernummer 05003320001
    L-Nummer L60020 4112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bitnuss mit 1/4″ Antrieb.
    • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt

    Lieferumfang:

    • 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, 0,8 x 5,5 x 28 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb