• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 B HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05003180001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003180001
EAN / GTIN 4013288195050
Herstellernummer 05003180001
L-Nummer L60020 3683
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss mit 3/8″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 B HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 7-teilig; 7x 8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb