• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8767 B TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, TX 30 x 107 mm

Artikel-Nr.: 05003075001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05003075001
EAN / GTIN 4013288227119
Herstellernummer 05003075001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Innen TORX® Schrauben
    Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
  • Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8767 B TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, TX 30 x 107 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb