• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 10 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05003056001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003056001
EAN / GTIN 4013288227096
Herstellernummer 05003056001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Innensechskantschrauben
    Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
  • Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit extra schlankem 30 mm langen Profilbereich
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 10 x 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb