• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 5 x 107 mm

Artikel-Nr.: 05003051001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05003051001
    EAN / GTIN 4013288227065
    Herstellernummer 05003051001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Innensechskantschrauben
      Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
    • Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.

    Vorteil:

    • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
    • Mit extra schlankem 30 mm langen Profilbereich
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
    • Chrom-Vanadium, mattverchromt

    Lieferumfang:

    • 8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 5 x 107 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb