• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

87 Kombiklinge, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Artikel-Nr.: 05002968001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05002968001
EAN / GTIN 4013288000637
Herstellernummer 05002968001
L-Nummer L60020 30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombiklinge für Vario-Griffe.
  • Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kombiklinge TORX®/TORX® für Vario-Handhalter
  • Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
  • Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
  • Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge

Lieferumfang:

  • 87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb