• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

87 Kombiklinge, TX 6 x TX 8 x 175 mm

Artikel-Nr.: 05002966001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05002966001
    EAN / GTIN 4013288000620
    Herstellernummer 05002966001
    L-Nummer L60020 29

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombiklinge für Vario-Griffe.
    • Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

    Vorteil:

    • Kombiklinge TORX®/TORX® für Vario-Handhalter
    • Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
    • Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
    • Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge

    Lieferumfang:

    • 87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 6 x TX 8 x 175 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb