• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

83 Kombiklinge, PH 2 x PZ 2 x 175 mm

Artikel-Nr.: 05002933001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05002933001
EAN / GTIN 4013288000538
Herstellernummer 05002933001
L-Nummer L60020 303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombiklinge für Vario-Griffe.
  • Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kombiklinge Kreuzschlitz Phillips/Kreuzschlitz Pozidriv für Vario-Handhalter
  • Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
  • Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
  • Zwei verschiedene Abtriebe an einer Klinge

Lieferumfang:

  • 83 Kombiklinge für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb