• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115 mm

Artikel-Nr.: 05002901001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05002901001
EAN / GTIN 4013288156242
Herstellernummer 05002901001
L-Nummer L60020 2386

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 6 mm Innensechskantaufnahme.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Vorteil:

  • Vario Ratschenschraubendreher für Wera 6 mm Vario-Klingen
  • Nicht geeignet für Bits mit ¼″ Sechskant-Antrieb
  • Ratsche mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
  • Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

Lieferumfang:

  • 80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb