• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T5 x 70 mm

Artikel-Nr.: 04918
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 04918
EAN / GTIN 4010995049188
Herstellernummer 04918
L-Nummer L60070 1641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
  • Griff: Wiha Schlüsselgriff.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T5
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 70 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 40 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 35 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb