• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal DIN 874/2 4000 mm

Artikel-Nr.: 0466108
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0466108
EAN / GTIN 4029713211912
Herstellernummer 0466108
L-Nummer L40510 2226

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 874 Blatt 1

Beschreibung:

Werkstatt-Stahllineal aus Spezialstahl, Genauigkeit GG 2, I-förmiger Querschnitt. Mit 2 Handschlitzen. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 4000 mm
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN 874
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb