• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal rostfrei DIN 874/1 4000 mm

Artikel-Nr.: 0465208
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0465208
    EAN / GTIN 4029713211820
    Herstellernummer 0465208

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 874 Blatt 1
    • Edelstahl

    Beschreibung:

    Stahllineal aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit GG 1, I-förmiger Querschnitt. Mit 2 Handschlitzen. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Länge: 4000 mm
    • Toleranzklasse: 1

    Norm:

    DIN 874
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb