• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal rostfrei DIN 874/1 1000 mm

Artikel-Nr.: 0465203
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0465203
EAN / GTIN 4029713211776
Herstellernummer 0465203
L-Nummer L40510 639

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 1
  • Edelstahl

Beschreibung:

Stahllineal aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit GG 1, rechteckiger Querschnitt. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Länge: 1000 mm
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN 874
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb