• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal rostfrei DIN 874/0 4000 mm

Artikel-Nr.: 0464208
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0464208
EAN / GTIN 4029713211646
Herstellernummer 0464208

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 1
  • Edelstahl

Beschreibung:

Kontroll-Stahllineal aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit GG 0, I-förmiger Querschnitt. Mit 2 Handschlitzen. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Länge: 4000 mm

Norm:

DIN 874
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb