• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal rostfrei DIN 874/0 2000 mm

Artikel-Nr.: 0464205
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0464205
    EAN / GTIN 4029713211615
    Herstellernummer 0464205

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 874 Blatt 1
    • Edelstahl

    Beschreibung:

    Kontroll-Stahllineal aus rostfreiem Stahl, Genauigkeit GG 0, I-förmiger Querschnitt. Mit 2 Handschlitzen. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Länge: 2000 mm

    Norm:

    DIN 874
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb