• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab RCr. Tlg:B 1000 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460529
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0460529
    EAN / GTIN 4029713210878
    Herstellernummer 0460529

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl-Federband
    • Skalen mit satiniertem Chrom
    • EG-Klasse II

    Beschreibung:

    Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung mattverchromt. Teilung: 1/2 mm oben, mm unten.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl-Federband
    • Länge: 1000 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb